HAZET Offener Doppel-6kt.-Ringschlüssel 848Z-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00353597
EAN: 4000896079186
Herstellernummer: 848Z-32
HAZET Offener Doppel-6kt.-Ringschlüssel 848Z-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant
UVP: 78,12 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 57,43 € Netto 48,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Metrisch

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 32.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Gewicht 157 Gramm
Gesamtlänge 0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]