Offener Doppel-Ringschlüssel 612-10X11 · s: 10 x 11 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 147 mm

Artikelnummer: Z00351495
EAN: 4000896025091
Herstellernummer: 612-10X11
Offener Doppel-Ringschlüssel 612-10X11 · s: 10 x 11 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 147 mm
UVP: 20,41 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 1 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Mit 30° (Doppel-6kt. 15° geschlitzt)

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Schlüsselweite (s2) (mm) 11
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 8
Kopfstärke (a2) (mm) 8.7
Länge (mm) 147
Gesamtlänge (für eClass) 147
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen