HAZET Offener Doppel-Ringschlüssel 612-13X15 · s: 13 x 15 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 182 mm

Artikelnummer: Z00351502
EAN: 4000896025121
Herstellernummer: 612-13X15
HAZET Offener Doppel-Ringschlüssel 612-13X15 · s: 13 x 15 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 182 mm
UVP: 22,97 €   - Sie sparen 23%
Brutto Set-Preis 17,72 € Netto 14,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Mit 30° (Doppel-6kt. 15° geschlitzt)

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1 13.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 9.800000 Millimeter
Gewicht 124 Gramm
Gesamtlänge 182 Millimeter
Außenmaß (b2) 29.000000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 10.900000 Millimeter
Schlüsselweite 2 15.000000 Millimeter
Norm DIN 3118
Oberflächenausführung verchromt
Außenmaß (b1) 26.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]