Offener Doppel-Ringschlüssel 612-16X18 · s: 16 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 208 mm

Artikelnummer: Z00351490
EAN: 4000896025145
Herstellernummer: 612-16X18
HAZET
Offener Doppel-Ringschlüssel 612-16X18 · s: 16 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 208 mm
UVP: 28,20 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 22,35 € VE 1 Stück Netto 18,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Mit 30° (Doppel-6kt. 15° geschlitzt)

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16 x 18
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Schlüsselweite (s2) (mm) 18
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 12
Kopfstärke (a2) (mm) 13.2
Länge (mm) 208
Gesamtlänge (für eClass) 208
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen