Offener Doppel-Ringschlüssel 612-19X22 · s: 19 x 22 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 222 mm

Artikelnummer: Z00351496
EAN: 4000896025169
Herstellernummer: 612-19X22
Offener Doppel-Ringschlüssel 612-19X22 · s: 19 x 22 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 222 mm
UVP: 34,51 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 24,97 € VE 5 Stück Netto 20,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Mit 30° (Doppel-6kt. 15° geschlitzt)

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 3118
Gewicht 267 Gramm
Schlüsselweite 1 19.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 13.800000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 15.800000 Millimeter
Außenmaß (b2) 40.500000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 222 Millimeter
Außenmaß (b1) 34.500000 Millimeter
Schlüsselweite 2 22.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen