Offener Doppel-Ringschlüssel 612-24X27 · s: 24 x 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 260 mm

Artikelnummer: Z00351506
EAN: 4000896025183
Herstellernummer: 612-24X27
Offener Doppel-Ringschlüssel 612-24X27 · s: 24 x 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 260 mm
UVP: 49,92 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 34,09 € VE 5 Stück Netto 28,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Mit 30° (Doppel-6kt. 15° geschlitzt)

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 3118
Oberflächenausführung verchromt
Schlüsselweite 1 24.000000 Millimeter
Außenmaß (b1) 42.000000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 18.000000 Millimeter
Schlüsselweite 2 27.000000 Millimeter
Gewicht 508 Gramm
Gesamtlänge 260 Millimeter
Außenmaß (b2) 46.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 16.200000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen