Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-11 · s: 11 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 33 Nm · l: 42.8 mm

Artikelnummer: Z00354203
EAN: 4000896028733
Herstellernummer: 6612C-11
Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-11 · s: 11 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 33 Nm · l: 42.8 mm
UVP: 42,07 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 30,44 € VE 5 Stück Netto 25,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 52 Gramm
Gesamtlänge 42.8 Millimeter
Schlüsselweite 11.000000 Millimeter
Kopfhöhe 12.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Außenmaß (b) 22.500000 Millimeter
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen