Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-16 · s: 16 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 93 Nm · l: 45.4 mm

Artikelnummer: Z00354172
EAN: 4000896028771
Herstellernummer: 6612C-16
Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-16 · s: 16 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 93 Nm · l: 45.4 mm
UVP: 40,88 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 32,38 € VE 1 Stück Netto 27,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 17.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 16
Schlüsselweite (mm) 16
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Kopfstärke a (mm) 13
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 93
Kopfstärke (a1) (mm) 14.5
Kopfbreite b (mm) 30
Länge (mm) 45.4
Gesamtlänge (für eClass) 45.4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen