Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 198 Nm · l: 48 mm

Artikelnummer: Z00354173
EAN: 4000896028818
Herstellernummer: 6612C-21
Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 198 Nm · l: 48 mm
UVP: 40,88 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 32,38 € VE 1 Stück Netto 27,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 17.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 21
Schlüsselweite (mm) 21
Schlüsselweite (s1) (mm) 21
Kopfstärke a (mm) 15
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 198
Kopfstärke (a1) (mm) 15
Kopfbreite b (mm) 37.5
Länge (mm) 48
Gesamtlänge (für eClass) 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen