Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-22 · s: 22 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 225 Nm · l: 48.8 mm

Artikelnummer: Z00354194
EAN: 4000896028825
Herstellernummer: 6612C-22
HAZET
Offener Einsteck-Ringschlüssel 6612C-22 · s: 22 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 225 Nm · l: 48.8 mm
UVP: 40,88 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 32,38 € VE 1 Stück Netto 27,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 17.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 22
Schlüsselweite (mm) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Kopfstärke a (mm) 15
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 225
Kopfstärke (a1) (mm) 15
Kopfbreite b (mm) 39
Länge (mm) 48.8
Gesamtlänge (für eClass) 48.8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen