Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-36 · s: 36 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 205 mm

Artikelnummer: Z00350692
EAN: 4000896027774
Herstellernummer: 642-36
HAZET
Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-36 · s: 36 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 205 mm
UVP: 57,06 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 42,49 € VE 1 Stück Netto 35,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste, schlagartige Beanspruchung
  • Amerik. Maße auf Anfrage
  • DIN 7444

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Schlüsselweite (s1) (mm) 36
Kopfstärke a (mm) 19
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 59
Länge (mm) 205
Gesamtlänge (für eClass) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen