Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-46 · s: 46 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 240 mm

Artikelnummer: Z00350704
EAN: 4000896027798
Herstellernummer: 642-46
HAZET
Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-46 · s: 46 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 240 mm
UVP: 80,27 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 59,80 € VE 1 Stück Netto 50,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste, schlagartige Beanspruchung
  • Amerik. Maße auf Anfrage
  • DIN 7444

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 46
Schlüsselweite (s1) (mm) 46
Kopfstärke a (mm) 22
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 73
Länge (mm) 240
Gesamtlänge (für eClass) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen