Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-55 · s: 55 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 270 mm

Artikelnummer: Z00350691
EAN: 4000896027811
Herstellernummer: 642-55
HAZET
Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-55 · s: 55 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 270 mm
UVP: 104,66 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 77,93 € VE 1 Stück Netto 65,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste, schlagartige Beanspruchung
  • Amerik. Maße auf Anfrage
  • DIN 7444

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Schlüsselweite (s1) (mm) 55
Kopfstärke a (mm) 25
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 88
Länge (mm) 270
Gesamtlänge (für eClass) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen