Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-70 · s: 70 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 330 mm

Artikelnummer: Z00350705
EAN: 4000896027842
Herstellernummer: 642-70
HAZET
Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-70 · s: 70 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 330 mm
UVP: 161,96 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 119,65 € VE 1 Stück Netto 100,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste, schlagartige Beanspruchung
  • Amerik. Maße auf Anfrage
  • DIN 7444

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 70
Schlüsselweite (s1) (mm) 70
Kopfstärke a (mm) 32
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 109
Länge (mm) 330
Gesamtlänge (für eClass) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen