Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-90 · s: 90 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 390 mm

Artikelnummer: Z00350703
EAN: 4000896027880
Herstellernummer: 642-90
Schlag-Ringschlüssel, Impact 642-90 · s: 90 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 390 mm
UVP: 372,95 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 271,02 € VE 1 Stück Netto 227,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für schwerste, schlagartige Beanspruchung
  • Amerik. Maße auf Anfrage
  • DIN 7444

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 90
Schlüsselweite (s1) (mm) 90
Kopfstärke a (mm) 40
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 142
Länge (mm) 390
Gesamtlänge (für eClass) 390

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen