TORX® Doppel-Ringschlüssel 609-E10XE12 · s: mm · E10 · E12 · Außen TORX® · l: 140 mm

Artikelnummer: Z00352993
EAN: 4000896024650
Herstellernummer: 609-E10XE12
TORX® Doppel-Ringschlüssel 609-E10XE12 · s: mm · E10 · E12 · Außen TORX® · l: 140 mm
UVP: 16,12 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 13,24 € VE 1 Stück Netto 11,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Gerade
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite TORX 2 E12
TORX Abtrieb 1 mm 9.42
TORX Abtrieb 2 mm 11.17
TORX Abtrieb1x2 9.42 x 11.17
Schlüsselweite TORX 1 E10
Abtrieb Außen TORX®
Kopfstärke (a1) (mm) 6.8
Kopfstärke (a2) (mm) 8
Länge (mm) 140
Gesamtlänge (für eClass) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen