TORX® Doppel-Ringschlüssel 609-E14XE18 · s: mm · E14 · E18 · Außen TORX® · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00352995
EAN: 4000896024674
Herstellernummer: 609-E14XE18
HAZET
TORX® Doppel-Ringschlüssel 609-E14XE18 · s: mm · E14 · E18 · Außen TORX® · l: 180 mm
UVP: 21,30 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Gerade
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite TORX 2 E18
TORX Abtrieb 1 mm 12.90
TORX Abtrieb 2 mm 16.70
TORX Abtrieb1x2 12.90 x 16.70
Schlüsselweite TORX 1 E14
Abtrieb Außen TORX®
Kopfstärke (a1) (mm) 7.9
Kopfstärke (a2) (mm) 9.5
Länge (mm) 180
Gesamtlänge (für eClass) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen