Zug-Ringschlüssel 640-65 · s: 65 mm · Außen-Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00350736
EAN: 4000896027347
Herstellernummer: 640-65
Zug-Ringschlüssel 640-65 · s: 65 mm · Außen-Doppel-Sechskant
UVP: 159,94 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 118,17 € VE 1 Stück Netto 99,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für höchste Beanspruchung
  • Schwere Ausführung
  • Gekröpft
  • Aufsteckrohre siehe 640-4655 und -6080
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 65
Schlüsselweite (s1) (mm) 65
Kopfstärke a (mm) 33
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 1049
Gesamtlänge (für eClass) 1049
(Klingen)länge l1 (mm) 355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen