KNIPEX Ringschlüssel

Artikelnummer:  
Z00050159 
EAN:  
4003773020158 
Herstellernummer:  
98 01 09 
Marke:  
KNIPEX 

Artikel aktuell nicht lieferbar

13,74 €

Netto 11,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Ausführung VDE-isoliert gekröpft
Gesamtlänge 165 Millimeter
Gewicht 78
Gewicht netto 78 Gramm
Hauptmerkmale SW.9mm L.165mm
Kopfbreite b max. 15.50 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm IEC 60900 DIN EN 60900
RoHs n
Schlüsselweite S 9.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 14.00 Millimeter
Verpackung Höhe 32.00 Millimeter
Verpackung Länge 170.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,399 Kubikdezimeter
Zusatz-Info verchromt 1000V-isoliert
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

15 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben