KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 17x19 mm

Artikelnummer: Z00492849
EAN: 4042146528372
Herstellernummer: 963.7396
KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 17x19 mm
Inkl. Steuern: 28,66 € VE 1 Stück Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 26 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A2) 12 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 400 Gramm
Außenmaß B2 30 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_298
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 17x19
DIN DIN 838
Kopfhöhe (A1) 12 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 280
Funktions-Attribute 1 funkenarm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen