BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 20x22 mm

Artikelnummer: Z00492856
EAN: 4042146528440
Herstellernummer: 963.7403
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 20x22 mm
Inkl. Steuern: 34,83 € VE 1 Stück Netto 29,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 20x22
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 30
Außenmaß B2 (mm) 35
Kopfhöhe (A1) (mm) 13
Kopfhöhe (A2) (mm) 13
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 380
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 280
Hauptkatalogseite K15I_298

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen