KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 25/32x13/16"

Artikelnummer: Z00492906
EAN: 4042146528945
Herstellernummer: 963.7453
KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 25/32x13/16"
Inkl. Steuern: 46,45 € VE 1 Stück Netto 39,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 838
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Profil1 Flank Traction
Außenmaß B1 26 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 280
Schlüsselweite 25/32x13/16"
Gewicht in g 350 Gramm
Kopfhöhe (A2) 12 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 12 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Außenmaß B2 30 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_299
Profil2 Zollmaße

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen