BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 27x32 mm

Artikelnummer: Z00492869
EAN: 4042146528570
Herstellernummer: 963.7416
KS Tools
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 27x32 mm
Inkl. Steuern: 63,22 € VE 1 Stück Netto 53,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 27x32
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 46
Außenmaß B2 (mm) 50
Kopfhöhe (A1) (mm) 16
Kopfhöhe (A2) (mm) 16
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 900
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 370
Hauptkatalogseite K15I_298

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen