KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 7/16x1/2"

Artikelnummer: Z00492894
EAN: 4042146528822
Herstellernummer: 963.7441
KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gekröpft 7/16x1/2"
Brutto Set-Preis 25,05 € Netto 21,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A1) 9 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Außenmaß B2 23 Millimeter
Gewicht in g 190 Gramm
DIN DIN 838
Hauptkatalogseite K15I_299
Kopfhöhe (A2) 9 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 195
Außenmaß B1 20 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite 7/16x1/2"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]