BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 11/16x3/4"

Artikelnummer: Z00492974
EAN: 4042146529621
Herstellernummer: 963.7521
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 11/16x3/4"
Inkl. Steuern: 28,66 € VE 1 Stück Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 11/16"x3/4"
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 26
Außenmaß B2 (mm) 30
Kopfhöhe (A1) (mm) 12
Kopfhöhe (A2) (mm) 12
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 80
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 190
Hauptkatalogseite K15I_299
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen