KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 12x13 mm

Artikelnummer: Z00492937
EAN: 4042146529256
Herstellernummer: 963.7484
KS TOOLS BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 12x13 mm
Inkl. Steuern: 18,02 € VE 1 Stück Netto 15,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A2) 9 Millimeter
Außenmaß B1 20 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_299
Material1 Alluminium-Bronze
Außenmaß B2 23 Millimeter
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 838
Gewicht in g 40 Gramm
Schlüsselweite in mm 12x13
Gesamtlänge L in mm 140
Kopfhöhe (A1) 9 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen