BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 13/16x15/16"

Artikelnummer: Z00492976
EAN: 4042146529645
Herstellernummer: 963.7523
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 13/16x15/16"
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 1 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
DIN DIN 838
Außenmaß B1 35 Millimeter
Schlüsselweite 13/16"x15/16"
Außenmaß B2 37 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 200
Profil2 Zollmaße
Hauptkatalogseite K15I_299
Kopfhöhe (A2) 14 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 14 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 120 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen