BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 19x24 mm

Artikelnummer: Z00492949
EAN: 4042146529379
Herstellernummer: 963.7496
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 19x24 mm
Inkl. Steuern: 28,66 € VE 1 Stück Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 19x24
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 35
Außenmaß B2 (mm) 37
Kopfhöhe (A1) (mm) 14
Kopfhöhe (A2) (mm) 14
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 120
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 200
Hauptkatalogseite K15I_299
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen