BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 27x32 mm

Artikelnummer: Z00492959
EAN: 4042146529478
Herstellernummer: 963.7506
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 27x32 mm
Inkl. Steuern: 56,50 € VE 1 Stück Netto 47,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 27x32
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A1) 16 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 265
Außenmaß B2 50 Millimeter
Außenmaß B1 46 Millimeter
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 838
Hauptkatalogseite K15I_299
Kopfhöhe (A2) 16 Millimeter
Gewicht in g 700 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen