BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 8x9 mm

Artikelnummer: Z00492932
EAN: 4042146529201
Herstellernummer: 963.7479
BRONZE Doppel-Ringschlüssel gerade 8x9 mm
Inkl. Steuern: 15,17 € VE 1 Stück Netto 12,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8x9
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 15
Außenmaß B2 (mm) 18
Kopfhöhe (A1) (mm) 7
Kopfhöhe (A2) (mm) 7
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 60
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 115
Hauptkatalogseite K15I_299
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen