BRONZE Einringschlüssel gerade 15/16"

Artikelnummer: Z00493038
EAN: 4042146530269
Herstellernummer: 963.7585
BRONZE Einringschlüssel gerade 15/16"
Inkl. Steuern: 71,99 € VE 1 Stück Netto 60,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 15/16"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_299
Gesamtlänge L in mm 215
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 400 Gramm
Kopfhöhe (A) 14.5 Millimeter
Breite (B) mm 38
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen