KS TOOLS BRONZE Einringschlüssel gerade 15 mm

Artikelnummer: Z00492981
EAN: 4042146529690
Herstellernummer: 963.7528
KS TOOLS BRONZE Einringschlüssel gerade 15 mm
Brutto Set-Preis 27,16 € Netto 22,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 130 Gramm
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 140
Profil1 Flank Traction
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm 15
Breite (B) mm 24
Hauptkatalogseite K15I_299
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A) 10.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]