BRONZE Einringschlüssel gerade 18 mm

Artikelnummer: Z00492984
EAN: 4042146529720
Herstellernummer: 963.7531
BRONZE Einringschlüssel gerade 18 mm
Inkl. Steuern: 37,79 € VE 1 Stück Netto 31,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 18
Kopfhöhe (A) 12 Millimeter
Breite (B) mm 30
Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L in mm 170
Profil2 metrisch
Gewicht in g 250 Gramm
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_299
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen