BRONZE Einringschlüssel gerade 3.3/8"

Artikelnummer: Z00493069
EAN: 4042146530573
Herstellernummer: 963.7616
BRONZE Einringschlüssel gerade 3.3/8"
Inkl. Steuern: 480,61 € VE 1 Stück Netto 403,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 3.3/8"
Breite (b) (mm) 130
Kopfhöhe (A) (mm) 35
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 5000
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 650
Hauptkatalogseite K15I_300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen