BRONZE Einringschlüssel gerade 36 mm

Artikelnummer: Z00493001
EAN: 4042146529898
Herstellernummer: 963.7548
BRONZE Einringschlüssel gerade 36 mm
Inkl. Steuern: 69,45 € VE 1 Stück Netto 58,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 36
Breite (b) (mm) 55
Kopfhöhe (A) (mm) 17.5
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 650
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 290
Hauptkatalogseite K15I_299
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen