KS TOOLS BRONZE Einringschlüssel gerade 56 mm

Artikelnummer: Z00493012
EAN: 4042146530009
Herstellernummer: 963.7559
KS TOOLS BRONZE Einringschlüssel gerade 56 mm
Inkl. Steuern: 162,26 € VE 1 Stück Netto 136,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 93
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_299
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 465
Kopfhöhe (A) 27.5 Millimeter
Gewicht in g 1800 Gramm
Schlüsselweite in mm 56
Profil1 Flank Traction
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen