KS TOOLS BRONZE Einringschlüssel gerade 60 mm

Artikelnummer: Z00493014
EAN: 4042146530023
Herstellernummer: 963.7561
KS TOOLS BRONZE Einringschlüssel gerade 60 mm
Brutto Set-Preis 196,72 € Netto 165,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 93
Gewicht in g 2000 Gramm
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 465
Schlüsselweite in mm 60
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_299
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A) 27.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]