BRONZE Einringschlüssel gerade 65 mm

Artikelnummer: Z00493016
EAN: 4042146530047
Herstellernummer: 963.7563
BRONZE Einringschlüssel gerade 65 mm
Inkl. Steuern: 220,72 € VE 1 Stück Netto 185,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 500
Gewicht in g 2100 Gramm
Profil1 Flank Traction
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_299
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A) 29 Millimeter
Schlüsselweite in mm 65
Profil2 metrisch
Breite (B) mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen