BRONZE Einringschlüssel gerade 77 mm

Artikelnummer: Z00493021
EAN: 4042146530092
Herstellernummer: 963.7568
BRONZE Einringschlüssel gerade 77 mm
Inkl. Steuern: 288,36 € VE 1 Stück Netto 242,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 77
Breite (b) (mm) 115
Kopfhöhe (A) (mm) 32
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 5000
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 620
Hauptkatalogseite K15I_299
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen