KS TOOLS BRONZE Montageringschlüssel mit Dorn, gekröpft 1.5/8"

Artikelnummer: Z00493655
EAN: 4042146536438
Herstellernummer: 963.8202
KS TOOLS BRONZE Montageringschlüssel mit Dorn, gekröpft 1.5/8"
Brutto Set-Preis 196,59 € Netto 165,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ring 75° gekröpft
  • praktische Kombination aus Ringschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform gekröpft
Breite (B) mm 62
Hauptkatalogseite K15I_303
Kopfhöhe (A) 27 Millimeter
Schlüsselweite 1.5/8"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Kupfer-Beryllium
Profil1 Zollmaße
Gewicht in g 2090 Gramm
Gesamtlänge L in mm 510
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]