BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.1/8"

Artikelnummer: Z00493249
EAN: 4042146532379
Herstellernummer: 963.7796
BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.1/8"
Inkl. Steuern: 84,18 € VE 1 Stück Netto 70,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.1/8"
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 50
Kopfhöhe (A) (mm) 19
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 580
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 190
Hauptkatalogseite K15I_301
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen