BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.3/16"

Artikelnummer: Z00493251
EAN: 4042146532393
Herstellernummer: 963.7798
BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.3/16"
Inkl. Steuern: 105,01 € VE 1 Stück Netto 88,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 190
Schlüsselweite 1.3/16"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Breite (B) mm 50
Gewicht in g 550 Gramm
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_301
Kopfhöhe (A) 19 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
DIN DIN 7444
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen