KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.3/4"

Artikelnummer: Z00493259
EAN: 4042146532478
Herstellernummer: 963.7806
KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.3/4"
Brutto Set-Preis 107,98 € Netto 90,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.3/4"
Hauptkatalogseite K15I_301
DIN DIN 7444
Profil1 Flank Traction
Material1 Alluminium-Bronze
Breite (B) mm 70
Profil2 Zollmaße
Kopfhöhe (A) 23 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 240
Gewicht in g 1200 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]