KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.7/16"

Artikelnummer: Z00493254
EAN: 4042146532423
Herstellernummer: 963.7801
KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 1.7/16"
Inkl. Steuern: 71,53 € VE 1 Stück Netto 60,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_301
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite 1.7/16"
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 690 Gramm
DIN DIN 7444
Kopfhöhe (A) 21 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 210
Breite (B) mm 58
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen