KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 160 mm

Artikelnummer: Z00493232
EAN: 4042146532201
Herstellernummer: 963.7779
KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 160 mm
Brutto Set-Preis 1.541,31 € Netto 1.295,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_300
Schlüsselweite in mm 160
Breite (B) mm 220
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A) 52 Millimeter
Gewicht in g 19000 Gramm
Gesamtlänge L in mm 580
Profil2 metrisch
DIN DIN 7444
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]