BRONZE Schlag-Ringschlüssel 2.3/4"

Artikelnummer: Z00493273
EAN: 4042146532614
Herstellernummer: 963.7820
BRONZE Schlag-Ringschlüssel 2.3/4"
Inkl. Steuern: 286,19 € VE 1 Stück Netto 240,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 3200 Gramm
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_301
Kopfhöhe (A) 33 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 320
DIN DIN 7444
Profil2 Zollmaße
Breite (B) mm 110
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite 2.3/4"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen