KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 2.5/16"

Artikelnummer: Z00493267
EAN: 4042146532553
Herstellernummer: 963.7814
KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 2.5/16"
Brutto Set-Preis 156,57 € Netto 131,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 280
DIN DIN 7444
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 2.5/16"
Hauptkatalogseite K15I_301
Gewicht in g 2500 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil1 Flank Traction
Breite (B) mm 92
Kopfhöhe (A) 29 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]