KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 3/4"

Artikelnummer: Z00493242
EAN: 4042146532300
Herstellernummer: 963.7789
KS TOOLS BRONZE Schlag-Ringschlüssel 3/4"
Inkl. Steuern: 41,69 € VE 1 Stück Netto 35,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_301
DIN DIN 7444
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 400 Gramm
Kopfhöhe (A) 15 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite 3/4"
Gesamtlänge L in mm 150
Breite (B) mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen