BRONZE Schlag-Ringschlüssel 71 mm

Artikelnummer: Z00493208
EAN: 4042146531969
Herstellernummer: 963.7755
KS Tools
BRONZE Schlag-Ringschlüssel 71 mm
Inkl. Steuern: 232,48 € VE 1 Stück Netto 195,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 71
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 110
Kopfhöhe (A) (mm) 33
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 3300
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 320
Hauptkatalogseite K15I_300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen