BRONZE Schlag-Ringschlüssel gekröpft 65 mm

Artikelnummer: Z00493297
EAN: 4042146532850
Herstellernummer: 963.7844
KS Tools
BRONZE Schlag-Ringschlüssel gekröpft 65 mm
Inkl. Steuern: 207,06 € VE 1 Stück Netto 174,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 65
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 104
Kopfhöhe (A) (mm) 30
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 3800
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 380
Hauptkatalogseite K15I_301
Höhe H (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen